Destornillador VDE, de punta plana
Destornillador VDE ranurado plano
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-2,5MM
Nº de art. 0613631025
EAN 4038898273653
Inicia sesión o regístrate para ver los precios




Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
- Varilla: Bruñida, aislada
- Nota: Conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B
- Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
Norma: IEC 60900
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,4 x 2,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |